

106.00 CHF/ Unitéhors TVA
114.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 106.00 CHF | - |
4+ | 91.20 CHF | 13.96% |
10+ | 80.00 CHF | 24.53% |
20+ | 71.30 CHF | 32.74% |
30+ | 66.60 CHF | 37.17% |
50+ | 64.80 CHF | 38.87% |
100+ | 62.60 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.04 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 913 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |