

1'178.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'273.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'178.00 CHF | - |
4+ | 1'068.00 CHF | 9.34% |
10+ | 1'060.00 CHF | 10.02% |
20+ | 1'052.00 CHF | 10.70% |
30+ | 1'044.00 CHF | 11.38% |
50+ | 1'028.00 CHF | 12.73% |
100+ | 1'022.00 CHF | 13.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 247.24 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |