

137.50 CHF/ Unitéhors TVA
148.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 137.50 CHF | - |
4+ | 118.00 CHF | 14.18% |
10+ | 103.50 CHF | 24.73% |
20+ | 92.40 CHF | 32.80% |
30+ | 86.30 CHF | 37.24% |
50+ | 84.00 CHF | 38.91% |
100+ | 81.10 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24.6 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R19 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |