

132.50 CHF/ Unitéhors TVA
143.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 132.50 CHF | - |
4+ | 114.00 CHF | 13.96% |
10+ | 100.00 CHF | 24.53% |
20+ | 89.30 CHF | 32.60% |
30+ | 83.40 CHF | 37.06% |
50+ | 81.20 CHF | 38.72% |
100+ | 78.40 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R18 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |