

99.10 CHF/ Unitéhors TVA
107.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 99.10 CHF | - |
4+ | 85.20 CHF | 14.03% |
10+ | 74.70 CHF | 24.62% |
20+ | 66.70 CHF | 32.69% |
30+ | 62.20 CHF | 37.24% |
50+ | 60.60 CHF | 38.85% |
100+ | 58.60 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |