

2'258.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'440.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'258.00 CHF | - |
4+ | 2'046.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'031.00 CHF | 10.05% |
20+ | 2'015.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'000.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'969.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'955.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 239.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |