

3'563.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'851.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'563.00 CHF | - |
4+ | 3'229.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'204.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'180.00 CHF | 10.75% |
30+ | 3'155.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'108.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'085.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 239.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |