

1'117.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'207.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'117.00 CHF | - |
4+ | 1'013.00 CHF | 9.31% |
10+ | 1'005.00 CHF | 10.03% |
20+ | 997.00 CHF | 10.74% |
30+ | 989.00 CHF | 11.46% |
50+ | 974.50 CHF | 12.76% |
100+ | 970.50 CHF | 13.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 234.54 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |