

80.60 CHF/ Unitéhors TVA
87.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80.60 CHF | - |
4+ | 69.30 CHF | 14.02% |
10+ | 60.80 CHF | 24.57% |
20+ | 54.40 CHF | 32.51% |
30+ | 50.70 CHF | 37.10% |
50+ | 49.40 CHF | 38.71% |
100+ | 47.70 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |