

257.50 CHF/ Unitéhors TVA
278.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 257.50 CHF | - |
4+ | 222.00 CHF | 13.79% |
10+ | 194.50 CHF | 24.47% |
20+ | 174.00 CHF | 32.43% |
30+ | 162.50 CHF | 36.89% |
50+ | 158.50 CHF | 38.45% |
100+ | 153.00 CHF | 40.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.16 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 317 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |