

1'141.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'233.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'141.00 CHF | - |
4+ | 1'034.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'026.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'018.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'011.00 CHF | 11.39% |
50+ | 995.00 CHF | 12.80% |
100+ | 988.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 214 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |