

73.70 CHF/ Unitéhors TVA
79.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.70 CHF | - |
4+ | 63.30 CHF | 14.11% |
10+ | 55.50 CHF | 24.69% |
20+ | 49.80 CHF | 32.43% |
30+ | 46.40 CHF | 37.04% |
50+ | 45.20 CHF | 38.67% |
100+ | 43.60 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |