

91.90 CHF/ Unitéhors TVA
99.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91.90 CHF | - |
4+ | 78.90 CHF | 14.15% |
10+ | 69.20 CHF | 24.70% |
20+ | 61.80 CHF | 32.75% |
30+ | 57.70 CHF | 37.21% |
50+ | 56.20 CHF | 38.85% |
100+ | 54.30 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |