

58.80 CHF/ Unitéhors TVA
63.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.80 CHF | - |
4+ | 50.30 CHF | 14.46% |
10+ | 44.10 CHF | 25.00% |
20+ | 39.60 CHF | 32.65% |
30+ | 37.00 CHF | 37.07% |
50+ | 36.00 CHF | 38.78% |
100+ | 34.70 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |