

142.50 CHF/ Unitéhors TVA
154.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 142.50 CHF | - |
4+ | 122.50 CHF | 14.04% |
10+ | 107.50 CHF | 24.56% |
20+ | 95.90 CHF | 32.70% |
30+ | 89.50 CHF | 37.19% |
50+ | 87.20 CHF | 38.81% |
100+ | 84.10 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |