

2'067.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'234.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'067.00 CHF | - |
4+ | 1'873.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'859.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'845.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'830.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'803.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'789.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |