

2'041.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'206.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'041.00 CHF | - |
4+ | 1'849.00 CHF | 9.41% |
10+ | 1'835.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'821.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'807.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'780.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'767.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 204.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |