

1'067.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'153.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'067.00 CHF | - |
4+ | 967.00 CHF | 9.37% |
10+ | 959.00 CHF | 10.12% |
20+ | 952.00 CHF | 10.78% |
30+ | 944.50 CHF | 11.48% |
50+ | 930.50 CHF | 12.79% |
100+ | 923.50 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 203 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |