

976.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'055.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 976.50 CHF | - |
4+ | 885.00 CHF | 9.37% |
10+ | 878.00 CHF | 10.09% |
20+ | 871.50 CHF | 10.75% |
30+ | 864.50 CHF | 11.47% |
50+ | 851.50 CHF | 12.80% |
100+ | 848.50 CHF | 13.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |