

87.40 CHF/ Unitéhors TVA
94.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.40 CHF | - |
4+ | 75.10 CHF | 14.07% |
10+ | 65.80 CHF | 24.71% |
20+ | 59.00 CHF | 32.49% |
30+ | 55.10 CHF | 36.96% |
50+ | 53.70 CHF | 38.56% |
100+ | 51.70 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |