

54.20 CHF/ Unitéhors TVA
58.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54.20 CHF | - |
4+ | 46.70 CHF | 13.84% |
10+ | 41.00 CHF | 24.35% |
20+ | 36.60 CHF | 32.47% |
30+ | 34.10 CHF | 37.08% |
50+ | 33.30 CHF | 38.56% |
100+ | 32.10 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.84 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 104 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |