

41.90 CHF/ Unitéhors TVA
45.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.90 CHF | - |
4+ | 35.90 CHF | 14.32% |
10+ | 31.50 CHF | 24.82% |
20+ | 28.20 CHF | 32.70% |
30+ | 26.30 CHF | 37.23% |
50+ | 25.60 CHF | 38.90% |
100+ | 24.70 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.75 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R1B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |