

43.60 CHF/ Unitéhors TVA
47.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.60 CHF | - |
4+ | 37.60 CHF | 13.76% |
10+ | 33.00 CHF | 24.31% |
20+ | 29.30 CHF | 32.80% |
30+ | 27.40 CHF | 37.16% |
50+ | 26.70 CHF | 38.76% |
100+ | 25.80 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.6 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R1 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |