

2'019.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'182.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'019.00 CHF | - |
4+ | 1'830.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'816.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'802.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'788.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'761.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'748.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 199.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |