

2'988.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'230.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'988.00 CHF | - |
4+ | 2'708.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'687.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'666.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'646.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'606.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'586.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 199.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |