

2'003.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'165.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'003.00 CHF | - |
4+ | 1'816.00 CHF | 9.34% |
10+ | 1'802.00 CHF | 10.03% |
20+ | 1'788.00 CHF | 10.73% |
30+ | 1'774.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'747.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'734.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 194.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |