

2'956.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'195.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'956.00 CHF | - |
4+ | 2'679.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'658.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'638.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'617.00 CHF | 11.47% |
50+ | 2'578.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'559.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 194.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1941-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |