

1'075.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'162.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'075.00 CHF | - |
4+ | 952.50 CHF | 11.40% |
10+ | 835.00 CHF | 22.33% |
20+ | 782.50 CHF | 27.21% |
30+ | 730.50 CHF | 32.05% |
50+ | 711.50 CHF | 33.81% |
100+ | 690.50 CHF | 35.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |