

123.00 CHF/ Unitéhors TVA
132.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 123.00 CHF | - |
4+ | 106.00 CHF | 13.82% |
10+ | 92.60 CHF | 24.72% |
20+ | 82.70 CHF | 32.76% |
30+ | 77.20 CHF | 37.24% |
50+ | 75.20 CHF | 38.86% |
100+ | 72.50 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |