

69.60 CHF/ Unitéhors TVA
75.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.60 CHF | - |
4+ | 60.00 CHF | 13.79% |
10+ | 52.50 CHF | 24.57% |
20+ | 46.80 CHF | 32.76% |
30+ | 43.80 CHF | 37.07% |
50+ | 42.60 CHF | 38.79% |
100+ | 41.20 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |