

52.70 CHF/ Unitéhors TVA
56.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.70 CHF | - |
4+ | 45.50 CHF | 13.66% |
10+ | 39.90 CHF | 24.29% |
20+ | 35.70 CHF | 32.26% |
30+ | 33.30 CHF | 36.81% |
50+ | 32.40 CHF | 38.52% |
100+ | 31.20 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0191-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |