

82.50 CHF/ Unitéhors TVA
89.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 82.50 CHF | - |
4+ | 71.00 CHF | 13.94% |
10+ | 62.20 CHF | 24.61% |
20+ | 55.70 CHF | 32.48% |
30+ | 51.90 CHF | 37.09% |
50+ | 50.60 CHF | 38.67% |
100+ | 48.90 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |