

1'794.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'939.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'794.00 CHF | - |
4+ | 1'602.00 CHF | 10.70% |
10+ | 1'404.00 CHF | 21.74% |
20+ | 1'346.00 CHF | 24.97% |
30+ | 1'256.00 CHF | 29.99% |
50+ | 1'223.00 CHF | 31.83% |
100+ | 1'209.00 CHF | 32.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |