

1'772.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'915.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'772.00 CHF | - |
4+ | 1'573.00 CHF | 11.23% |
10+ | 1'379.00 CHF | 22.18% |
20+ | 1'304.00 CHF | 26.41% |
30+ | 1'217.00 CHF | 31.32% |
50+ | 1'185.00 CHF | 33.13% |
100+ | 1'167.00 CHF | 34.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |