

2'643.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'857.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'643.00 CHF | - |
4+ | 2'373.00 CHF | 10.22% |
10+ | 2'317.00 CHF | 12.33% |
20+ | 2'097.00 CHF | 20.66% |
30+ | 1'958.00 CHF | 25.92% |
50+ | 1'907.00 CHF | 27.85% |
100+ | 1'885.00 CHF | 28.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |