

1'037.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'121.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'037.00 CHF | - |
4+ | 918.50 CHF | 11.43% |
10+ | 805.50 CHF | 22.32% |
20+ | 756.50 CHF | 27.05% |
30+ | 706.00 CHF | 31.92% |
50+ | 687.50 CHF | 33.70% |
100+ | 666.50 CHF | 35.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 182 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |