

76.00 CHF/ Unitéhors TVA
82.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76.00 CHF | - |
4+ | 65.50 CHF | 13.82% |
10+ | 57.40 CHF | 24.47% |
20+ | 51.30 CHF | 32.50% |
30+ | 47.90 CHF | 36.97% |
50+ | 46.60 CHF | 38.68% |
100+ | 45.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.4 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R14 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |