

118.00 CHF/ Unitéhors TVA
127.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 118.00 CHF | - |
4+ | 101.50 CHF | 13.98% |
10+ | 88.80 CHF | 24.75% |
20+ | 79.50 CHF | 32.63% |
30+ | 74.10 CHF | 37.20% |
50+ | 72.20 CHF | 38.81% |
100+ | 69.70 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R15 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |