

67.90 CHF/ Unitéhors TVA
73.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67.90 CHF | - |
4+ | 58.50 CHF | 13.84% |
10+ | 51.30 CHF | 24.45% |
20+ | 45.80 CHF | 32.55% |
30+ | 42.70 CHF | 37.11% |
50+ | 41.60 CHF | 38.73% |
100+ | 40.10 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |