

83.00 CHF/ Unitéhors TVA
89.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.00 CHF | - |
4+ | 71.20 CHF | 14.22% |
10+ | 62.40 CHF | 24.82% |
20+ | 55.90 CHF | 32.65% |
30+ | 52.20 CHF | 37.11% |
50+ | 50.80 CHF | 38.80% |
100+ | 49.10 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |