

1'770.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'913.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'770.00 CHF | - |
4+ | 1'566.00 CHF | 11.53% |
10+ | 1'373.00 CHF | 22.43% |
20+ | 1'295.00 CHF | 26.84% |
30+ | 1'209.00 CHF | 31.69% |
50+ | 1'178.00 CHF | 33.45% |
100+ | 1'146.00 CHF | 35.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |