

2'609.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'820.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'609.00 CHF | - |
4+ | 2'304.00 CHF | 11.69% |
10+ | 2'252.00 CHF | 13.68% |
20+ | 2'038.00 CHF | 21.89% |
30+ | 1'902.00 CHF | 27.10% |
50+ | 1'853.00 CHF | 28.98% |
100+ | 1'831.00 CHF | 29.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |