

810.50 CHF/ Unitéhors TVA
876.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 810.50 CHF | - |
4+ | 692.50 CHF | 14.56% |
10+ | 607.50 CHF | 25.05% |
20+ | 558.50 CHF | 31.09% |
30+ | 521.50 CHF | 35.66% |
50+ | 508.00 CHF | 37.32% |
100+ | 496.50 CHF | 38.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |