

995.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'076.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 995.50 CHF | - |
4+ | 882.50 CHF | 11.35% |
10+ | 774.00 CHF | 22.25% |
20+ | 730.00 CHF | 26.67% |
30+ | 681.50 CHF | 31.54% |
50+ | 663.50 CHF | 33.35% |
100+ | 640.00 CHF | 35.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |