

2'549.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'755.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'549.00 CHF | - |
4+ | 2'251.00 CHF | 11.69% |
10+ | 2'198.00 CHF | 13.77% |
20+ | 1'990.00 CHF | 21.93% |
30+ | 1'857.00 CHF | 27.15% |
50+ | 1'809.00 CHF | 29.03% |
100+ | 1'788.00 CHF | 29.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |