

839.50 CHF/ Unitéhors TVA
907.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 839.50 CHF | - |
4+ | 719.00 CHF | 14.35% |
10+ | 630.50 CHF | 24.90% |
20+ | 574.00 CHF | 31.63% |
30+ | 535.50 CHF | 36.21% |
50+ | 522.00 CHF | 37.82% |
100+ | 504.50 CHF | 39.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 173 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |