

976.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'055.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 976.50 CHF | - |
4+ | 865.50 CHF | 11.37% |
10+ | 759.00 CHF | 22.27% |
20+ | 717.00 CHF | 26.57% |
30+ | 669.00 CHF | 31.49% |
50+ | 651.50 CHF | 33.28% |
100+ | 628.00 CHF | 35.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |