

67.10 CHF/ Unitéhors TVA
72.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67.10 CHF | - |
4+ | 57.80 CHF | 13.86% |
10+ | 50.60 CHF | 24.59% |
20+ | 45.30 CHF | 32.49% |
30+ | 42.40 CHF | 36.81% |
50+ | 41.20 CHF | 38.60% |
100+ | 39.80 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |