

81.60 CHF/ Unitéhors TVA
88.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 81.60 CHF | - |
4+ | 70.30 CHF | 13.85% |
10+ | 61.60 CHF | 24.51% |
20+ | 55.00 CHF | 32.60% |
30+ | 51.40 CHF | 37.01% |
50+ | 50.00 CHF | 38.73% |
100+ | 48.30 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |