

48.40 CHF/ Unitéhors TVA
52.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.40 CHF | - |
4+ | 41.60 CHF | 14.05% |
10+ | 36.50 CHF | 24.59% |
20+ | 32.60 CHF | 32.64% |
30+ | 30.40 CHF | 37.19% |
50+ | 29.60 CHF | 38.84% |
100+ | 28.60 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0171-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |